Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale a gradini HSS Performance

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale a gradini HSS Performance

L'ultima generazione di punte a gradini Performance dalla maggiore durata offre una foratura notevolmente più rapida con un funzionamento regolare e una formazione di bavature sostanzialmente ridotta durante la lavorazione di pezzi sottili realizzati in acciaio convenzionale con una resistenza fino a 900 N/mm 2, alluminio, ghisa, ottone, bronzo, legno e materiale plastico.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Durata quattro volte superiore


Rispetto alle punte a gradini della stessa categoria



Centraggio migliorato e foratura di precisione fino al 100% più veloce


Affilatura Speed esclusiva



Accelerazione del processo di foratura complessivo


Forze di avanzamento notevolmente inferiori



Geometria di taglio ottimizzata


  • Funzionamento regolare senza incastramento nel pezzo in lavorazione

  • Nessuna distorsione della lamiera

  • Fori estremamente precisi e rotondi

  • Formazione delle bavature sui bordi notevolmente ridotta


Riduzione fino all'80% della forza esercitata sull'utensile durante il processo di foratura


Profilo del tagliente ottimizzato con transizioni più uniformi tra i singoli gradini



Gambo a 3 facce


  • Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Ottima trasmissione delle forze

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino