Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale a gradini HSS Performance

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale a gradini HSS Performance

L'ultima generazione di punte a gradini Performance dalla maggiore durata offre una foratura notevolmente più rapida con un funzionamento regolare e una formazione di bavature sostanzialmente ridotta durante la lavorazione di pezzi sottili realizzati in acciaio convenzionale con una resistenza fino a 900 N/mm 2, alluminio, ghisa, ottone, bronzo, legno e materiale plastico.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Durata quattro volte superiore


Rispetto alle punte a gradini della stessa categoria



Centraggio migliorato e foratura di precisione fino al 100% più veloce


Affilatura Speed esclusiva



Accelerazione del processo di foratura complessivo


Forze di avanzamento notevolmente inferiori



Geometria di taglio ottimizzata


  • Funzionamento regolare senza incastramento nel pezzo in lavorazione

  • Nessuna distorsione della lamiera

  • Fori estremamente precisi e rotondi

  • Formazione delle bavature sui bordi notevolmente ridotta


Riduzione fino all'80% della forza esercitata sull'utensile durante il processo di foratura


Profilo del tagliente ottimizzato con transizioni più uniformi tra i singoli gradini



Gambo a 3 facce


  • Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Ottima trasmissione delle forze

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino