Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale a gradini HSS Performance semplice
L'ultima generazione di punte a gradini Performance dalla maggiore durata offre una foratura notevolmente più rapida con un funzionamento regolare e una formazione di bavature notevolmente ridotta durante la lavorazione di pezzi sottili realizzati in acciaio convenzionale con una resistenza fino a 900 N/mm 2, alluminio, ghisa, ottone, bronzo, legno e plastica.
- Descrizione tipo: HSS (plain)
- Superficie: Grezzo
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Durata quattro volte superiore
Rispetto alle punte a gradini della stessa categoria
Centraggio migliorato e foratura di precisione fino al 100% più veloce
Esclusiva smerigliatura ad alta velocità
Accelerazione del processo di foratura complessivo
Forze di avanzamento notevolmente inferiori
Geometria di taglio ottimizzata
- Funzionamento regolare senza intrappolamento nel pezzo in lavorazione
- Nessuna distorsione della lamiera
- Migliore rotondità del foro
- Formazione delle bavature sui bordi notevolmente ridotta
Fino all'80% di riduzione della forza esercitata sull'utensile durante il processo di foratura
Profilo di taglio ottimizzato con transizioni più uniformi tra le singole fasi
Gambo a 3 lati
- Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Ottima trasmissione della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
- Centratura, foratura, carotaggio e sbavatura di lamiera, tubi e profili in un'unica operazione, quando si utilizzano trapani manuali e attrezzature fisse.
- Le punte a gradini Performance di ultima generazione sono ideali per la lavorazione di lamiere, pannelli, profili e tubi in acciaio non legato tradizionale con una resistenza fino a 900 N/mm 2, alluminio, ghisa, ottone, bronzo, legno e plastica con uno spessore fino a 4,0 mm. Gli acciai legati con resistenza fino a 900 N/mm2 possono essere lavorati fino a uno spessore di 2,0 mm.
- Assicurarsi che la punta sia sempre sufficientemente raffreddata/lubrificata
- Assicurarsi che l'avanzamento sia regolare
- Osservare la tabella delle velocità
- Non spingere durante il carotaggio; la punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.