Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut
La punta a gradini multiuso con rivestimento AlCrN e l'esclusiva tecnologia SMART STEP per un utilizzo flessibile e ad alta precisione in lamiera e ora anche per pezzi più spessi in acciaio convenzionale con resistenza fino a 1.300 N/mm², ghisa, alluminio, ottone, bronzo, Plexiglas, plastica e legno.
- Forma gambo: Gambo a 3 lati
- Superficie: AlCrN
- Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Metallo non ferroso, Legno, Legno duro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.






Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fori circolari precisi
Nessun cambio utensile e tempi di lavorazione più brevi
- Elimina la preforatura grazie alle punte elicoidali più piccole e alla foratura a punti precisa senza dover essere decentrata
- Elimina la sbavatura aggiuntiva, perché questa funzione viene effettuata dal diametro maggiore del gradino successivo
- Combina vari diametri del foro in un unico utensile
- Foratura a punti molto rapida e foratura più veloce grazie a quattro taglienti ad alte prestazioni e alla tecnologia SMART STEP
Impiego flessibile e razionale
- Ora adatta anche per pezzi più spessi, con spessore del materiale fino a 10 mm (rispetto alle punte a gradini convenzionali limitate alla foratura di lamiera fino a 4 mm di spessore)
- Versione appositamente progettata che combina tutte le dimensioni dei fori (diam. 3,3-10,2 mm) per filetti per fori passanti da M4-M12 a 1,5xD in un unico utensile
- Per l'uso con avvitatori a batteria e trapani manuali, a colonna e verticali.
- A differenza delle frese a corona con trapano magnetico, evita problemi nell'accesso a punti difficili da raggiungere (ad esempio su travi a T) o a causa della forza adesiva bassa
Foratura estremamente comoda
- Foratura senza sforzo
- Funzionamento regolare senza incastramento nel pezzo in lavorazione
- Nessuna deformazione della lamiera
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
- Forza ridotta esercitata sull'utensile durante il processo di foratura
Rivestimento antiusura multistrato AlCrN
- Resistenza estrema alle alte temperature, fino a 1.050 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3000 HV
- Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli e proprietà di taglio migliorate (previene l'adesione del materiale)
Gambo a 3 lati
Impedisce la rotazione a vuoto nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- Assicurarsi che la punta sia sempre sufficientemente raffreddata/lubrificata
- Assicurarsi che l'avanzamento sia regolare
- Osservare la tabella delle velocità
- Non esercitare troppo pressione durante l'operazione di foratura; la punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera
- Prestare attenzione alla lunghezza totale della punta a gradini durante la foratura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.