Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP - 1
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP - 2
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

Punta a gradini con esclusiva tecnologia SMART STEP e angolo di spoglia curvato dinamicamente tra le transizioni dei singoli gradini per un utilizzo estremamente rapido e comodo in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 3,5 mm.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Angolo di spoglia curvato dinamicamente tra ogni transizione di fase


  • Durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a gradini tradizionali

  • Foratura notevolmente più rapida rispetto alle punte a gradini tradizionali

  • Minimo sforzo richiesto

  • Processo di foratura silenzioso e perfettamente controllato

  • Formazione di bavature notevolmente ridotta


Tecnologia SMART STEP


  • Velocità di foratura fino a 3 volte superiore rispetto alle tradizionali punte a gradini

  • Foratura di precisione senza centraggio o bulinatura

  • Nessuna deformazione della lamiera

  • Di facile utilizzo per praticare fori o allargare fori esistenti

  • Nessun rumore di battito o intrappolamento nel materiale

  • Foratura circolare precisa senza strappi o spaccature


Scanalatura elicoidale con rettifica profonda


Eccellente rimozione dei trucioli



Gambo a 3 lati


  • Nessuna rotazione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protegge il mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Confezione sostenibile realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze



Disponibile in esclusiva da Würth