Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

Punta a gradini con esclusiva tecnologia SMART STEP e angolo di spoglia curvato dinamicamente tra le transizioni dei singoli gradini per un utilizzo estremamente rapido e comodo in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 3,5 mm.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Geometria del tagliente curva dinamicamente tra ogni passaggio


  • Durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a gradini tradizionali

  • Foratura notevolmente più rapida rispetto alle punte a gradini tradizionali

  • Minimo sforzo necessario

  • Processo di foratura silenzioso e perfettamente controllato

  • Formazione di bavature notevolmente ridotta


Tecnologia SMART STEP


  • Foratura a punti fino a 3 volte più veloce rispetto alle tradizionali punte a gradini

  • Partenza foratura precisa senza centraggio o punzonatura centrale

  • Nessuna deformazione della lamiera

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente

  • Nessun rumore di battito o intrappolamento nel materiale

  • Fori circolari e precisi senza strappi o spaccature


Scanalatura a spirale con molatura profonda


Eccellente evacuazione del truciolo



Gambo a 3 lati


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino


Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile



Esclusiva Würth