Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale di precisione per legno HSCo
Punta elicoidale di precisione per legno HSCo - 1
Punta elicoidale di precisione per legno HSCo - 2
Punta elicoidale di precisione per legno HSCo - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale di precisione per legno HSCo

Per legno duro, legno e plastica. Punta professionale per una centratura e un'evacuazione dei trucioli ottimale durante la lavorazione del legno duro.

  • Materiale di taglio: HSCo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro Lunghezza Lunghezza di lavoro Diametro albero Numero UI
Prezzo/UI
0650810400
4 mm 75 mm 20 mm 4 mm
5 pz.
0650810300
3 mm 61 mm 15 mm 3 mm
5 pz.
0650810900
9 mm 125 mm 45 mm 9 mm
1 pz.
0650811000
10 mm 133 mm 50 mm 10 mm
1 pz.
0650810500
5 mm 86 mm 25 mm 5 mm
5 pz.
0650810600
6 mm 93 mm 30 mm 6 mm
5 pz.
0650810800
8 mm 117 mm 40 mm 8 mm
5 pz.
0650810700
7 mm 109 mm 35 mm 7 mm
5 pz.
0650811100
11 mm 142 mm 55 mm 10 mm
1 pz.
0650811200
12 mm 151 mm 60 mm 10 mm
1 pz.
0650811400
14 mm 160 mm 70 mm 10 mm
1 pz.
0650811600
16 mm 178 mm 80 mm 10 mm
1 pz.
0650811800
18 mm 178 mm 90 mm 10 mm
1 pz.
0650812000
20 mm 178 mm 100 mm 10 mm
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
Con punta di centraggio rettificata con precisione e dotata di due lame di pretaglio


Centraggio ottimale per una qualità della foratura eccellente



Speciale geometria della scanalatura e doppio smusso


Rimozione ottimale dei trucioli e foratura stabile



Tolleranze di produzione estremamente basse con qualità dei profili e delle superfici definita con precisione


Processo di foratura più preciso



Taglienti affilati come lame


Foratura rapida e precisa



Doppio smusso


  • Impedisce la deviazione dal diametro (nessuna scentratura della foratura)

  • Stabilità della punta superiore alla media