Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte per legno elicoidali di precisione HSCo, 10 pz
Punta professionale per una centratura e un'evacuazione dei trucioli ottimale durante la lavorazione del legno duro. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Centratura ottimale per una qualità superiore della foratura
Punta di centraggio con rettifica di precisione con due lame di pretaglio
Ottima evacuazione dei trucioli e massima stabilità durante la foratura
Geometria della scanalatura speciale e smussatura doppia
Precisione della foratura
Tolleranze di produzione estremamente basse con qualità dei profili e delle superfici definita con precisione
Foratura rapida e precisa
Taglienti affilati come un coltello
A doppio smusso
- Impedisce la deviazione dal diametro (nessuna scentratura della foratura)
- Eccellente stabilità della punta
Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili quali articolazione ottimizzata e facile apertura
Legni tropicali come il bangkirai, legni duri, legni dolci, pannelli di fibra con o senza rivestimento in plastica, laminati, plastica morbida e dura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.