Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale m.d.i. WN 20 tipo N IK TIALN-UV
Solid carbide high-performance drill bit with internal cooling channels for universal applications and considerable drilling depths of up to 20xd. 4 guide chamfers guarantee excellent alignment accuracy and stabilisation of the drill bit even at very deep drill depths, as well as exact and precise holes. Special grinding for optimum chip breaking, high centring accuracy and low cutting forces.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.