Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 29 pz
La punta da trapano a prestazioni multiple con lesclusiva tecnologia SMART STEP (a partire da diam. 2,5 mm) per lutilizzo manuale per praticare fori circolari ad alta precisione in quasi tutti i materiali, come acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generiche in acciaio convenzionale fino a 1200 N/mm², nonché ghisa, metalli non ferrosi, legno duro e tenero. Disponibile nella cassetta ORSY® con quattro misure intermedie aggiuntive di diam. 3,3, 4,2, 6,8 e 10,2 mm per filettature M3-M12.