Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di punte elicoidali per legno
La soluzione ideale per legno duro.
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
Con punta di centraggio di precisione per un centraggio ottimale e una speciale geometria della scanalatura per una rimozione ottimale del truciolo. Punta di alta qualità in acciaio rapido HSCO ad alte prestazioni (con maggiore contenuto di cobalto per soddisfare le massime esigenze in termini di precisione e durata).
Tolleranze di produzione estremamente basse con qualità dei profili e delle superfici definita con precisione
Comportamento di foratura più preciso
Taglienti rettificati estremamente affilati
Foratura rapida e pulita
Smusso posteriore
- Impedisce la deviazione dal diametro (nessuna scentratura della foratura)
- Maggiore stabilità della punta
Forma B
Contenuto: Ø 3,0, 4,0, 2x 5,0, 2x 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm
Legni tropicali come il bangkirai, legni duri, legni teneri, pannelli di fibra, pannelli di fibra con rivestimento in plastica, laminati, plastica morbida e dura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.