Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C
- Materiale di taglio: HSS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta con assottigliamento di alta qualità in acciaio rapido (HSS) a prestazioni elevate 100 Cr6. Soddisfa i più elevati requisiti in termini di precisione e durata.
Ideale per l'uso in trapani portatili in abbinamento a un portainserti
Tolleranze di produzione estremamente basse con qualità dei profili e delle superfici definita con precisione
Foratura più precisa
Affilata dal materiale pieno
- Foratura precisa
- Concentricità praticamente perfetta
- Nessuna separazione dal gambo esagonale quando la punta si scalda
Maschio conico nella versione forgiata (altezza maschio conico 0,3-0,5 mm)
Abbassa e taglia le fibre del legno prima di eseguire la foratura.
Taglienti rettificati estremamente affilati
Foratura rapida e pulita
Doppio smusso
- Impedisce la deviazione dal diametro (nessun decentramento della foratura)
- Maggiore stabilità della punta
Se utilizzata su materiali abrasivi, ad esempio pallet rivestiti in plastica, la durata potrebbe essere inferiore.
Per uso universale su legno duro, legno incollato, MDF e pannelli truciolari.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.