Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per coperture Con testa esagonale e punta autoforante
≤ 2 x 1,5 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- La filettatura sottotesta sostiene la rosetta di ripartizione del carico in caso di sollecitazioni esterne e impedisce che la testa della vite penetri nel telo isolante del tetto.
- Testa esagonale con finta rondella
- Per l'uso con avvitatori convenzionali (con battuta di profondità)
- Stabile, solo se utilizzata con rosetta
- Garantito da ZVDH (Roofing Trade Association)
- Lunghezza di fissaggio = struttura tetto + 20 mm
- Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich
- Testata in conformità alla normativa DIN 50021 - test di nebulizzazione salina
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.