PUNTE PROFESSIONALI PER FORARE LE PIASTRELLE
Utilizzando le punte professionali Würth per forare le piastrelle puoi effettuare dei fori precisi, puliti e senza sbavature su tutti i materiali. Le referenze disponibili sul catalogo online sono resistenti, sicure e altamente performanti e ti permetteranno di eseguire un lavoro più semplice, confortevole e preciso. Tra le punte da trapano per piastrelle in ceramica è disponibile il modello con placchette in Hartmetall con gambo cilindrico e diametro regolabile da 20 mm a 90 mm. Grazie al dispositivo di protezione, le punte sono particolarmente sicure, anche durante gli utilizzi prolungati, oltre a essere anche anti-ruggine e anti-corrosione. Tra le punte trapano per forare le piastrelle dure e del bagno sono disponibili per l’acquisto quelle con gambo cilindrico. Si tratta di un’ottima soluzione anche per le piastrelle in gres porcellanato, pietra arenaria e calcestruzzo con durezza della graffiatura fino a 9, oltre che per vetro, porcellana, mattoni di clinker e ceramica dura. Grazie al design speciale della geometria della piastra in carburo (smerigliatura di precisione multisuperficie) progettato in ogni minimo dettaglio, otterrai una foratura altamente precisa e priva di trucioli. Il nuovo gambo poligonale antislittamento consente un’ottima trasmissione di coppia. L’utilizzo facilitato è garantito dall’anello colorato che indica la profondità di foratura più idonea. È ideale per i trapani elettrici e a batteria. Utilizzando le nostre punte per piastrelle forare a secco è un’operazione facile e veloce.
ACQUISTO ONLINE PUNTA PROFESSIONALE PER MATTONELLE
Lo shop online include una selezione ampia e completa dedicata alla punta professionale per mattonelle, come quella con gambo dritto solida e resistente, ideale per la foratura a rotazione di piastrelle in gres e monocottura, vetro (non vetro blindato) e porcellana. Il design speciale della geometria della piastra in carburo metallico (rettifica di precisione multisuperficie) ti permette di eseguire una foratura ad alta precisione e senza rottura, per un risultato di altissimo livello. Le nostre punte trapano per mattonelle, acquistabili in un ampio range di misure e dimensioni, sono la soluzione ideale per svolgere dei lavori ad alta precisione, comodi e rapidi su tutti i materiali, anche su quelli particolarmente solidi e duri. Siamo il fornitore di numerosi professionisti e artigiani per l’acquisto di un’ampia selezione di punte per forare ogni tipo di materiale in totale tranquillità, senza causare danni o deteriorare la superficie sulla quale si interviene. I prodotti ti verranno recapitati nel giro di 24/48 dopo aver concluso l’ordine e avrai sempre un’assistenza tecnica pronta a rispondere a tutte le tue domande.