Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte per pietra combi FS
Assortimento di punte per pietra combi FS - 1
Assortimento di punte per pietra combi FS - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte per pietra combi FS

8 pezzi. Questo assortimento contiene tutto il necessario per eseguire fori di ancoraggio di qualità professionale, anche con le ceramiche più dure, ad esempio il gres. Particolarmente adatto per trapani a batteria.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punta per gres con gambo poligonale


  • Foratura precisa

  • Design speciale della geometria della piastra in carburo metallico (smerigliatura di precisione multisuperficie)

  • Indicatore di profondità della punta

  • Raffreddamento non necessario

  • Nessuno slittamento nel mandrino grazie al nuovo gambo poligonale


Punta DUO-S a percussione


  • Foratura precisa

  • Resistente, estremamente robusta e progettata per i materiali più duri

  • Foratura rapida

  • Per forature a rotazione e a percussione

  • Testata PGM
Indicazione

Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.



Punta per gres porcellanato


  • Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.

  • Pressione di contatto ottimale: 35-45 kg

  • Se si osserva la velocità di foratura consigliata e si applica la pressione di contatto ottimale, ma non si sente più un rumore simile a un raschiamento, significa che la punta è consumata.

  • Evitare di esercitare una pressione di contatto eccessiva sulla punta mentre non sta ruotando → Rischio di rottura!

  • Pressione di contatto insufficiente e/o velocità di foratura eccessiva → Consumo prematuro della punta!

  • Evitare di eseguire movimenti di inclinazione e rotazione durate la foratura → Rischio di rottura!

  • Si consiglia di eseguire forature di prova, usando ad esempio materiali di scarto delle piastrelle da forare