Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Svasatore per portainserti
- Lunghezza: 90 mm
- Diametro codolo: 8 mm
- Forma gambo: Cilindrico
- Angolo svasatura: 90 Gradi
- Numero taglienti: 7 PZ
- Materiale: Acciaio per utensili
- Superficie: Vaporizzato
- Qualità: Würth-Standard
- Materiale da lavorare: Legno dolce, Legno duro, Metallo non ferroso, Plastica
- Numero di giri min/max: 600-2500 G/min
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.