Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassetta di punte a percussione Plus Quadro-L Vario, 7 pz
La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Funzione notevolmente migliorata durante la foratura in strutture rinforzate
La geometria simmetrica dei taglienti 4×90° (diametro fino 10 mm con testa in metallo duro integrale) impedisce alla punta di bloccarsi o perdere la centratura a contatto con ferri di armatura.
Foratura notevolmente più rapida
La geometria della punta avanzata e i rialzi posti in modo asimmetrico sui taglienti assicurano una migliore trazione.
Proprietà di foratura perfette per l'intera durata di servizio
- Grazie alla geometria della testa adattata su misura al diametro della punta
- Elemento in carburo di tungsteno monoblocco per un'elevata stabilità grazie alle superfici di contatto ingrandite con il corpo in acciaio.
Velocità di foratura e asportazione della polvere notevolmente migliorate e, al contempo, maggiore protezione contro la rottura
Elica a spirale Vario con dorso che si restringe sul davanti e si allarga sul retro, oltre ad avere un angolo più acuto sul lato spirale che assicura minore attrito, elevata stabilità e massima trasmissione dell'energia a impulsi.
Ottima guida nel foro
Grazie ai quattro taglienti e alla geometria a quattro spirali della punta.
Precisione della foratura
La punta autocentrante speciale garantisce una foratura precisa.
Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili quali articolazione ottimizzata e facile apertura
I ferri di armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.