Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta universale Multipack MFD-S Plus 5 pz
Fora praticamente qualsiasi materiale.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Taglienti in carburo metallico affilatissimi con affilatura speciale al diamante su tutti i lati
- Fori puliti e precisi anche in caso di diversi materiali sovrapposti da forare
- Per uso universale
- La foratura non causa la rottura interna delle pareti dei mattoni
- Foratura precisa
- Eccellenti risultati di foratura nel metallo
Ottima e rapida asportazione della polvere di foratura
- Speciale trattamento della superficie
- Profilo a quattro gradini brevettato
Gambo con funzione di arresto all'urto
Le scanalature di fissaggio corte, adatte per SDS-plus, impediscono l'uso nei trapani a percussione, anche se il meccanismo a percussione viene azionato accidentalmente, evitando così di danneggiare la punta.
Testata PGM
Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.
Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.
- Foratura a rotazione di piastrelle, mattoni pieni, tegole, mattoni forati, pietra, marmo, legno, materiale plastico, metallo ecc.
- Posa di serramenti, foratura di casseforme e di mattoni senza rottura per una presa sicura del tassello ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.