Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta universale MFD-S con gambo dritto

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta universale MFD-S con gambo dritto

Fora praticamente qualsiasi materiale

  • Versatilità (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Velocità di foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Qualità foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Dispositivo di fissaggio utensile: Codolo cilindrico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 37

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Punta a percussione DUO-S con gambo dritto

Punta a percussione DUO-S con gambo dritto

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta per martelli

Punta per martelli

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Punta a percussione Plus Duo-S Vario

Punta a percussione Plus Duo-S Vario

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Punta universale MFD-S Plus

Punta universale MFD-S Plus

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

Punta per gres con gambo cilindrico

Punta per gres con gambo cilindrico

Multipack di punte universali MFD-S gambo cilindrico, 5 pz

Multipack di punte universali MFD-S gambo cilindrico, 5 pz

Punta a percussione Max Quadro-S

Punta a percussione Max Quadro-S

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

Punta per tegole

Punta per tegole

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Squadretta d'assemblaggio

Squadretta d'assemblaggio

Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L

Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L

Confezione multipla di punte multifunzione MFD-S gambo cilindrico, 4 pz

Confezione multipla di punte multifunzione MFD-S gambo cilindrico, 4 pz

Punta a corona diamantata per taglio a umido di piastrelle Con attacco esagonale per punte da 1/4"

Punta a corona diamantata per taglio a umido di piastrelle Con attacco esagonale per punte da 1/4"

Codolo con testa flessibile

Codolo con testa flessibile

Dischi da taglio con grana in Hartmetall

Dischi da taglio con grana in Hartmetall

Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III tipo 1

Vite per montaggio distanziato AMO® III tipo 1

Punta per mattoni e ceramiche

Punta per mattoni e ceramiche

Kit maschi a mano HSS , DIN 352 3 pz

Kit maschi a mano HSS , DIN 352 3 pz

Punta autoforante per martelli Plus Duo-S

Punta autoforante per martelli Plus Duo-S

Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>Standard

Vite truciolare ASSY® Standard

Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico

Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Vite truciolare zincata blu ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark<SUP>®</SUP> senza bordino

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark® senza bordino

Filiera filettatura Per filettature metriche ISO standard HSS a norma DIN EN 22568

Filiera filettatura Per filettature metriche ISO standard HSS a norma DIN EN 22568

Tassello in ottone

Tassello in ottone

Punta con elica doppia HSS WN tipo RN

Punta con elica doppia HSS WN tipo RN

Punta universale MFD-S, gambo esagonale 1/4 poll.

Punta universale MFD-S, gambo esagonale 1/4 poll.

Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori passanti DIN 371/376

Bussola a rete WIT- SH WIT-SH per sistemi a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250

Bussola a rete WIT- SH WIT-SH per sistemi a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250

Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C

Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Pennarello per ritocchi

Pennarello per ritocchi

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP>

Nastro sigillante adesivo EURASOL®

Detergente per TFT/LCD

Detergente per TFT/LCD

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

Spesso acquistato insieme a
Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Tassello universale multiuso 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Rotoli carta

Rotoli carta

Sigillante acrilico

Sigillante acrilico

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Adattatore per punte a corona diamantate per taglio a secco, M14

Adattatore per punte a corona diamantate per taglio a secco, M14

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 3 Testa semicircolare

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 3 Testa semicircolare

Adesivo superrapido Klebfix

Adesivo superrapido Klebfix

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Schiuma monocompenente per applicazione a pistola

Schiuma monocompenente per applicazione a pistola

Vite Amo III

Vite Amo III

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK® Pro

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Silicone neutro universale S

Silicone neutro universale S

Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Inserto AW<SUP>® </SUP> C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

Tassello in nylon con bordino W-MR

Tassello in nylon con bordino W-MR

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Pellicola di protezione estensibile e autobloccante

Pellicola di protezione estensibile e autobloccante

Batterie ad alta potenza

Batterie ad alta potenza

Lama Starlock diamantata, doppia dentatura

Lama Starlock diamantata, doppia dentatura

E4 TOP S – Silicone acetato per uso sanitario

E4 TOP S – Silicone acetato per uso sanitario

Schiuma Poliuretanica monocomponente FLEX M12

Schiuma Poliuretanica monocomponente FLEX M12

Crema lavamani minerale bianca

Crema lavamani minerale bianca

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE