Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spinotti di misurazione, angolati su un lato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spinotti di misurazione, angolati su un lato

Puntali di misurazione in silicone da 1,2 m con doppio isolamento, ciascuno con spina di sicurezza da 1 x 4 mm, angolati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Tensione nominale 1000V CAT III 20 A

Indicazione

Puntali in silicone = termoresistenti, uso prolungato 150 °C - uso breve fino a 250 °C, per questo più idonei da utilizzare nel vano motore rispetto ai puntali in PVC (termoresistenti fino a 70 °C). Molto flessibili e resistenti alle deformazioni a basse temperature grazie al filo di rame intrecciato.