Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mini punta di misurazione Per puntali di misurazione
La struttura modulare è ideale per tutti i connettori a innesto da 4 mm
- Diametro zoccolo di collegamento: 4 mm
- Tensione nominale max: 50 V/DC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Punta ad ago in acciaio per molle, compatibile con tutti i puntali di misurazione o i connettori a innesto da 4 mm
- Ideali per stabilire un contatto su sistemi di controllo, quali ugelli di iniezione, sensori MAP, sensori TPS e i connettori Weather-Pack
- Tensione nominale <50 V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.