Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta per misurazioni per veicoli per puntali di misurazione
Le punte sono compatibili con tutti i puntali di misurazione da 4 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Punte ad ago in acciaio per molle, adatte per stabilire un contatto con i connettori a innesto chiusi dalla parte posteriore (entrata del cavo) attraverso il passacavo o la guaina termorestringente, consentendo così di eseguire la misurazione sotto tensione o mentre i puntali sono in uso.
- Tensione nominale 1000 V CAT II 10 A
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.