Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta per misurazioni per veicoli Per puntali di misurazione

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta per misurazioni per veicoli Per puntali di misurazione

Le punte sono compatibili con tutti i puntali di misurazione da 4 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Punte ad ago in acciaio per molle, adatte per stabilire un contatto con i connettori a innesto chiusi dalla parte posteriore (entrata del cavo) attraverso il passacavo o la guaina termorestringente, consentendo così di eseguire la misurazione sotto tensione o mentre i puntali sono in uso.

  • Tensione nominale 1000 V CAT II 10 A