- Punte in acciaio inox sottili, rigide
- Con calotta di protezione della punta, per misurazioni su singoli piedini di circuiti integrati (IC) (griglia 2,54 mm)
- Tensione max.: 1000 V CAT III
- Inseribili su tutte le spine a molla da 4 mm
- Fornitura: una punta rossa e una nera
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.