Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L
Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L - 1
Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L

Punte a percussione estremamente resistenti con testa in carburo metallico simmetrica e monoblocco con 4 taglienti. La qualità del materiale e la geometria assicurano una foratura precisa e uniforme.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Foratura senza impigliamento e scentratura


La geometria simmetrica dei taglienti 4 x 90° impedisce alla punta di impigliarsi o di perdere la centratura a contatto con parti rinforzate nel cemento.



Proprietà di foratura perfette


  • Grazie alla geometria della testa adattata su misura al diametro della punta.

  • 5-16 mm: Elemento in carburo monoblocco (fig. 1) per un grado elevato di stabilità grazie alla superficie ingrandita per il collegamento con il corpo in acciaio

  • 18-32 mm: Elemento in carburo metallico multiblocco (fig. 2) per una maggiore rapidità di foratura e un migliore contenimento delle forze di torsione grazie al design in tre sezioni


Ottima guida nel foro


Grazie alla geometria di foratura con 4 taglienti e 4 spirali.



Velocità di foratura costante


Grazie alla speciale geometria della testa



Precisione della foratura


Grazie alla punta autocentrante

Indicazione

I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale. Se occorre utilizzare una punta lunga, eseguire una preforatura con una punta corta dello stesso diametro.

I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale.