Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L
Punte a percussione estremamente resistenti con testa in carburo metallico simmetrica e monoblocco con 4 taglienti. La qualità del materiale e la geometria assicurano una foratura precisa e uniforme.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura senza impigliamento e scentratura
La geometria simmetrica dei taglienti 4 x 90° impedisce alla punta di impigliarsi o di perdere la centratura a contatto con parti rinforzate nel cemento.
Proprietà di foratura perfette
- Grazie alla geometria della testa adattata su misura al diametro della punta.
- 5-16 mm: Elemento in carburo monoblocco (fig. 1) per un grado elevato di stabilità grazie alla superficie ingrandita per il collegamento con il corpo in acciaio
- 18-32 mm: Elemento in carburo metallico multiblocco (fig. 2) per una maggiore rapidità di foratura e un migliore contenimento delle forze di torsione grazie al design in tre sezioni
Ottima guida nel foro
Grazie alla geometria di foratura con 4 taglienti e 4 spirali.
Velocità di foratura costante
Grazie alla speciale geometria della testa
Precisione della foratura
Grazie alla punta autocentrante
I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale. Se occorre utilizzare una punta lunga, eseguire una preforatura con una punta corta dello stesso diametro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.