Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta a trivella Longlife & Speed
Punta a trivella Longlife & Speed - 1
Punta a trivella Longlife & Speed - 2
Punta a trivella Longlife & Speed - 3
Punta a trivella Longlife & Speed - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta a trivella Longlife & Speed

Punta a trivella ad alte prestazioni con geometria del tagliente e punta della filettatura di nuova concezione, testa di taglio svasata e trattamento speciale della superficie per una tensione ottimale con attrito minimo e una durata notevolmente superiore del maschio conico in fori profondi su legno dolce e duro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 46
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
Durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a trivella tradizionali


  • Speciale trattamento della superficie

  • Testa di foratura svasata

  • Geometria del maschio conico appositamente adattata

  • Punta filettata di nuova concezione


Ideale per legni dolci e duri (anche legni esotici come azobé/bongossi)


Punta filettata di nuova concezione



Forza minima richiesta grazie all'avanzamento indipendente con un attrito ancora inferiore


Nuova geometria del tagliente



Rimozione perfetta dei trucioli e stabilità direzionale per fori profondi


Geometria con scanalatura a spirale ottimizzata



Albero esagonale (diametro superiore a 7 mm)


  • Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Ottima trasmissione della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Risparmio di tempo


Utilizzando la svasatura Würth (con diametro superiore a 12 mm), è possibile praticare fori e svasature in un'unica operazione



Lunghezze effettive maggiori


La prolunga Würth può essere utilizzata con un diametro superiore a 22 mm



Disponibile in esclusiva da Würth