Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Punte di foratura per legno

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Punte di foratura per legno

Punte per legno per l'impiego professionale

Per la foratura del legno è necessario dotarsi di un assortimento di punte adatte alla lavorazione che si deve eseguire. I falegnami possono avvalersi del nostro negozio online per acquistare le punte per legno elicoidali, punte a trivella, mecchie che stanno cercando direttamente online, scegliendole da un assortimento davvero completo. L'ampia gamma di punte da legno si compone di pezzi di primissima qualità: si possono acquistare anche kit per legno speciali, come il kit di mecchie piatte che assicurano una velocità di foratura fino a 10 volte superiore rispetto a quella di una punta piatta standard.

Per quanto riguarda la gamma di punte per legno professionali l'assortimento presente anche online consente di assecondare ogni tipo di esigenza: punte elicoidali di precisione, ideali per la lavorazione di legni tropicali come il bangkirai, legni teneri, pannelli di fibra (anche con rivestimento in plastica), legni duri e laminati; punte a gradini con anello di battuta, per cerniere a perno a due e tre componenti.

Punte trapano legno per forature precise

Nel nostro catalogo troverai un'ampia selezione di punte per forare legno, tra cui le rinomate punte a trivella e le punte trapano legno elicoidali, progettate per garantire forature precise su una vasta gamma di legni, dalle varietà più morbide a quelle più dure.

Punte elicoidali per il legno resistenti e performanti

Nel catalogo sono disponibili varie tipologie di mecchia per legno, in molteplici dimensioni con diametro da un minimo di 15 mm ad un massimo di 40 mm, dotate di 2 lame di alesatura, 2 di pretaglio e punta di centraggio. Realizzate in carburo, garantiscono il massimo in termini di resistenza e di performance. Molto richiesto è anche il kit di mecchie Forstner da 16 pezzi, che comprende punte per trapani di varie misure per l'uso ad alta velocità con tagliante dentellato e punto di centratura, ideali per la lavorazione di legno duro, morbido e pannelli in MDF.

Molto richieste sono anche le punte piatte per foratura del legno, con scanalatura arrotondata per un'ottimale evacuazione dei trucioli e forma triangolare senza filettatura, che consente di ridurre notevolmente lo sforzo necessario da parte dell'operatore. Il catalogo online di Würth rende disponibile all'acquisto anche numerosi assortimenti professionali sia di punte da trapano elicoidali per legno che di punte a trivella.