Le punte per foratura sono strumenti fondamentali per professionisti dell'industria e dell'artigianato, garantendo efficienza e risultati impeccabili in ogni tipo di applicazione. Dai materiali più duri come il cemento e l'acciaio inox fino a legno e mattoni, la scelta della giusta punta è cruciale per ottenere fori precisi e senza imperfezioni.
Come scegliere la punta giusta per ogni materiale
Scegliere la punta adatta richiede la conoscenza del materiale da forare:
- Punte per muratura: Realizzate con taglienti in carburo di tungsteno, ideali per forare mattoni, cemento e granito. Hanno una forma elicoidale robusta e una punta piatta per affrontare materiali duri. Possono essere di varie tipologie specifiche per determinati utilizzi come le punte a percussione o quelle universali più adatte a diversi progetti.
- Punte per metallo: Le punte HSS (acciaio super rapido) al titanio o al cobalto sono la scelta ottimale per la foratura di acciaio inox e metalli duri. Angoli di punta più grandi, come 135° o 140°, aumentano la precisione e riducono il rischio di usura.
- Punte per legno: Dotate di una punta centrale di guida, garantiscono fori puliti e precisi senza scheggiature del materiale in lavorazione anche se particolarmente morbido. Vi sono diversi tipi di punte adatte al legno da utilizzare in base al progetto.
Caratteristiche delle punte Würth
Le punte Würth si distinguono per innovazione e durata:
-
Punta universale MFD-S Plus
- Taglienti in carburo con affilatura diamantata.
- Profilo brevettato a quattro gradini per una rimozione ottimale della polvere.
- Ideale per materiali sovrapposti, evitando rotture interne dei mattoni.
Scopri la punta MFD-S Plus.
-
Punta a percussione Plus Duo-S Vario
- Geometria ottimizzata per forature rapide.
- Smussi rinforzati per ridurre incastri e aumentare la resistenza.
- Punta autocentrante per massima precisione.
Scopri la punta Duo-S Vario.
-
Kit 12 punte Plus Quadro-L Vario
- Testa in metallo duro per stabilità e durata.
- Elica a spirale per un’asportazione rapida della polvere.
- Perfetta guida nel foro grazie alla geometria a quattro spirali.
Esplora il kit completo Quadro-L Vario.
Accessori utili per una foratura ottimale
Per migliorare le performance di foratura, considera questi accessori:
- Dispositivi di aspirazione: Fondamentali per rimuovere polveri e detriti, soprattutto durante forature su cemento. Indispensabile in caso di foro per il fissaggio di tasselli chimici.
- Calibro di profondità: Indispensabile per verificare la profondità del foro effettuato.