Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punte di saldatura per Easy Puller
- Lunghezza: 37 mm
- Larghezza: 8 mm
- Altezza: 8 mm
- Diametro: 8 mm
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Passo: 1,25 mm
- Diametro interno: 2 mm
- Materiale: Ferro
- Peso prodotto (per pezzo): 10 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.