Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 10 pz
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 10 pz - 8
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 10 pz - 1
 -  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 10 pz

La punta professionale per legno è ideale per forature precise e senza fessurazioni in vari tipi di legno, in particolare in pannelli di truciolato duro e rivestito.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 10 PZ
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 19 pz

Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 19 pz

Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 25 pz

Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 25 pz

Assortimento di punte per legno elicoidali di precisione HSCo, 10 pz

Assortimento di punte per legno elicoidali di precisione HSCo, 10 pz

Assortimento di punte universali con gambo cilindrico MFD-S 7 pz

Assortimento di punte universali con gambo cilindrico MFD-S 7 pz

Punta Forstner Longlife & Speed

Punta Forstner Longlife & Speed

Kit di punte professionali 19 pz

Kit di punte professionali 19 pz

Punta elicoidale di precisione per legno LONGLIFE & SPEED

Punta elicoidale di precisione per legno LONGLIFE & SPEED

Assortimento di seghe a tazza HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 pz

Assortimento di seghe a tazza HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 pz

Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico

Punta per legno di precisione HSCo Per legno duro, legno e materiale plastico

Sigillante bloccante ad alta resistenza allo svitamento

Sigillante bloccante ad alta resistenza allo svitamento

Carta abrasiva KFZ SAHARA Soft

Carta abrasiva KFZ SAHARA Soft

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 29 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 29 pz

Assortimento di punte Forstner Longlife & Speed, 5 pz

Assortimento di punte Forstner Longlife & Speed, 5 pz

Punta universale Punta Multipack MFD-S gambo esagonale 1/4 poll., 6 pz

Punta universale Punta Multipack MFD-S gambo esagonale 1/4 poll., 6 pz

Kit per sega Starlock

Kit per sega Starlock

Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura MF per fori passanti DIN 374

Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura MF per fori passanti DIN 374

Valigia portautensili con funzione trolley

Valigia portautensili con funzione trolley

Fresette in carburo metallico, assortimento, dentatura MX 10 pz

Fresette in carburo metallico, assortimento, dentatura MX 10 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz

Attacco A2 Con punta di centraggio

Attacco A2 Con punta di centraggio

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 25 pz

Cutter monocomponente con cursore

Cutter monocomponente con cursore

Trapano avvitatore a percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Trapano avvitatore a percussione a batteria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Seghetto da cartongesso

Seghetto da cartongesso

Adesivo sigillante monocomponente con forte presa iniziale

Adesivo sigillante monocomponente con forte presa iniziale

Connettore a pressione maschio FITLOCK HARD

Connettore a pressione maschio FITLOCK HARD

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Assortimento punte a percussione DUO-S, gambo dritto 10 pz

Assortimento punte a percussione DUO-S, gambo dritto 10 pz

Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz

Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz

Pinza crimpatrice per capicorda isolati

Pinza crimpatrice per capicorda isolati

Chiave a bussola da 1/2, metrica

Chiave a bussola da 1/2, metrica

Punta elicoidale SMART STEP  HSS DIN 1869 R2

Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 1869 R2

Punta elicoidale HSS DIN 1869 R2 tipo RN

Punta elicoidale HSS DIN 1869 R2 tipo RN

Assortimento di mecchie piatte 6 pz

Assortimento di mecchie piatte 6 pz

Assortimento punte elicoidali HSS 25 pz

Assortimento punte elicoidali HSS 25 pz

Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, FEBOS<SUP>®</SUP>plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta AW

Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, FEBOS®plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta AW

Punta per martelli

Punta per martelli

Maschera a pieno facciale VM 175

Maschera a pieno facciale VM 175

Kit di portamine e marcatore per fori profondi 2 in 1

Kit di portamine e marcatore per fori profondi 2 in 1

Attacco a cambio rapido per sega a tazza bimetallica

Attacco a cambio rapido per sega a tazza bimetallica

Valigia utensili Worker M 52 pz

Valigia utensili Worker M 52 pz

SGABELLO CON VANO PORTAUTENSILI

SGABELLO CON VANO PORTAUTENSILI

Pinza crimpatrice Per tubetti terminali

Pinza crimpatrice Per tubetti terminali

Prolunga per punte a trivella Plus con lunghezza 300 mm

Prolunga per punte a trivella Plus con lunghezza 300 mm

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Pietra per affilare Per dischi diamantati, mole a tazza e punte a corona (escl. PCD)

Pietra per affilare Per dischi diamantati, mole a tazza e punte a corona (escl. PCD)

Frenafiletti a resistenza media

Frenafiletti a resistenza media

Svasatore a mano

Svasatore a mano

Spesso acquistato insieme a
Martello da fabbro con manico a tre componenti

Martello da fabbro con manico a tre componenti

Bit box, 44 pezzi

Bit box, 44 pezzi

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Archetto per lame

Archetto per lame

Livella in lega leggera

Livella in lega leggera

Colla vinilica D3/D4

Colla vinilica D3/D4

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK® Pro

Morsetto a mano singola

Morsetto a mano singola

Base di montaggio a croce TIOMOS 1D Con fissaggio a quattro punti per un montaggio sicuro sui fianchi dei mobili

Base di montaggio a croce TIOMOS 1D Con fissaggio a quattro punti per un montaggio sicuro sui fianchi dei mobili

Kit cintura marsupio A 5 componenti

Kit cintura marsupio A 5 componenti

Svasatura a pressione Punte per la lavorazione del legno

Svasatura a pressione Punte per la lavorazione del legno

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 19 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 19 pz

Squadra con traversino

Squadra con traversino

Sega a mano giapponese a taglio rapido, 1C

Sega a mano giapponese a taglio rapido, 1C

Livellatore regolabile, tipo B A vite

Livellatore regolabile, tipo B A vite

Bussola filettata tipo SKD Con esagono incassato e flangia

Bussola filettata tipo SKD Con esagono incassato e flangia

Cartello per cantiere

Cartello per cantiere

Livellatore regolabile

Livellatore regolabile

Cerniera per mobili TIOMOS 110 con aggancio rapido TIOMOS 110

Cerniera per mobili TIOMOS 110 con aggancio rapido TIOMOS 110

Borsa portautensili con base in materiale plastico

Borsa portautensili con base in materiale plastico

Telo di copertura/lavori edili

Telo di copertura/lavori edili

Livella con righello

Livella con righello

Giunzione invisibile per ripiani

Giunzione invisibile per ripiani

Calibro a corsoio Con pulsante di bloccaggio

Calibro a corsoio Con pulsante di bloccaggio

Martello da fabbro Modello tedesco a norma DIN 1041

Martello da fabbro Modello tedesco a norma DIN 1041

Saldatrice inverter MAXI POWER 150

Saldatrice inverter MAXI POWER 150

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Lastrina rinforzata ad angolo

Lastrina rinforzata ad angolo

Assortimento di chiavi combinate, tipo corto

Assortimento di chiavi combinate, tipo corto

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE Special Edition

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE Special Edition

Punta di centraggio

Punta di centraggio

Dischi abrasivi ProLine

Dischi abrasivi ProLine

Cacciavite a croce PH lungo Con lama tonda

Cacciavite a croce PH lungo Con lama tonda

Trapano/avvitatore a batteria ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE EDIZIONE PROMOZIONALE

Trapano/avvitatore a batteria ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE EDIZIONE PROMOZIONALE

Nastro di fissaggio forato con perforazione marginale

Nastro di fissaggio forato con perforazione marginale

Piastra d'assemblaggio rettangolare

Piastra d'assemblaggio rettangolare

Seghetto MINI

Seghetto MINI

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Adesivo superrapido Klebfix 4-in-1

Adesivo superrapido Klebfix 4-in-1

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa piana svasata con impronta AW

Pennello rotondo

Pennello rotondo

Attaccaglia per mobili sospesi XL

Attaccaglia per mobili sospesi XL

Cacciavite a croce PZ corto con lama tonda

Cacciavite a croce PZ corto con lama tonda

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica