Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta per tegole in porcellana multipack con gambo poligonale 3 pz
La soluzione ideale anche per piastrelle in gres estremamente duro con durezza della graffiatura fino a 9, oltre che per vetro e porcellana
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design speciale della geometria della piastra in carburo (smerigliatura di precisione multisuperficie)
- Foratura precisa
- Foratura precisa e priva di trucioli
Nuovo gambo poligonale
- Gambo anti-slittamento
- Ottima trasmissione di coppia
Indicatore di profondità della punta
L'anello colorato indica la profondità di foratura ideale
Raffreddamento non necessario
Foratura a secco
- Numero di giri max: Diametro 5 mm (800 giri/min), diametro 6 e 8 mm (600 giri/min), diametro 10 e 12 mm (400 giri/min), diametro 14 mm (200 giri/min)
- Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.
- Pressione di contatto ottimale: 35-45 kg
- Se si osserva la velocità di foratura consigliata e si applica la pressione di contatto ottimale, ma non si sente più un rumore simile a un raschiamento, significa che la punta è consumata.
- Evitare di esercitare una pressione di contatto eccessiva sulla punta mentre non sta ruotando → Rischio di rottura!
- Pressione di contatto insufficiente e/o velocità di foratura eccessiva → Consumo prematuro della punta!
- Evitare di eseguire movimenti di inclinazione e rotazione durate la foratura → Rischio di rottura!
- Si consiglia di eseguire forature di prova, usando ad esempio materiali di scarto delle piastrelle da forare
- Se si utilizza una punta da trapano di 14 mm di diametro, la preforatura deve essere eseguita con una punta da trapano aggiuntiva (8 mm).
Foratura a rotazione di piastrelle in gres porcellanato e monocottura, vetro (non vetro blindato) e porcellana. Ideale per tapani elettrici e a batteria.
1. Iniziare la foratura con precisione millimetrica, applicando una leggera pressione
2. Accendere il trapano
3. Esercitare una pressione di contatto adeguata → Il rumore di raschiamento deve essere udibile
4. Ridurre la pressione di contatto una volta penetrata completamente la piastrella
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.