Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta per mattoni e ceramiche
Speciale punta in carburo con codolo cilindrico per la foratura a secco di mattoni e ceramiche in monocottura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto a tutti i trapani rotativi e a percussione (anche con mandrino di serraggio da 10 mm).
Punta in tungsteno-titanio diamantata con speciale affilatura
Lunghissima durata, anche in caso di utilizzo con materiali particolarmente densi.
Processo di saldatura a bassa corrente e alta temperatura (1120°C)
La piastra in carburo metallico non si allenta neanche con i carichi più estremi.
Pratico codolo dritto
- Serraggio più rapido, praticamente automatico
- Gambo antislittamento
Nota: Utilizzare le punte solo in modalità di rotazione!
Gres porcellanato, ceramiche e piastrelle di estrema durezza, mattoni e argilla monocottura con durezza della graffiatura fino a 9
Note sull'utilizzo
- Mantenere una pressione di contatto elevata
- Tempo di raffreddamento: circa 20 sec./foro
- Numero di giri consigliati: circa 600-1500 giri/min
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.