Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set di punte di saldatura C245
Set di punte di saldatura C245, 100% prive di piombo e cadmio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Compatibili con saldatori che utilizzano lo standard C24512
- Compatibili con i supporti JBC Tools (ADS, CTS) e le stazioni di saldatura come YIHUA 982, Quicko T245, KSGER T245 e Sequre T245
- Progettate per l'uso con impugnature T245 che utilizzano cartucce 245
- Rame nichelato per una migliore conduttività termica
- Filettatura M5 per il fissaggio della punta di saldatura
Contenuto
- Adattatore e punte di saldatura
- Misure metriche: M2/M2,5, M3, M4, M5, M6, M8
- Misure USA #2-56/#4-40, #6-32, #8-32, 10/24 poll., 1/4 poll., 5-16 poll.)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.