Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta universale Punta Multipack MFD-S gambo esagonale 1/4 poll., 6 pz
La punta universale MFD-S è in grado di forare praticamente qualsiasi materiale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Taglienti in carburo affilatissimi con speciale affilatura al diamante su tutti i lati
- Fori puliti e precisi anche in caso di diversi materiali sovrapposti da forare
- Per uso universale
- Foratura precisa in muratura senza rottura
- Foratura ad alta precisione
- Eccellenti risultati di foratura nel metallo
Ottima e rapida evacuazione della polvere di foratura
- Speciale trattamento della superficie
- Profilo brevettato in quattro fasi
Gambo esagonale 1/4" standard
- Gambo anti-slittamento
- Adatta per qualsiasi portainserti
Testata PGM
Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.
Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione!
- Foratura a rotazione di piastrelle, mattoni pieni, tegole, mattoni, pietra, marmo, legno, plastica, metallo ecc.
- Montaggio di finestre, foratura di casseforme e di mattoni senza rottura per una presa sicura del tassello ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.