Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punto di ancoraggio angolare WCA
Linea vita Robust - sistemi di protezione anticaduta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
- rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione degli agenti atmosferici
- per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento
Art. 5937999985, WCAEP - Angolare esterno per fune passante
Art. 5937999986, WCAIP - Angolare interno per fune passante
Art. 5937999987, WCAIR - Angolare interno per partenze funi
Art. 5937999988, WCAER - Angolare esterno per partenze funi
Idonei per linee di ancoraggio che deviano dall’orizzontale non più di 15° per sistemi di ancoraggio utilizzabili in trattenuta e in arresto caduta
Garanzia:
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)
Dati di caduta:
I valori di caduta (freccia, tiro e angolo di tiro) variano a seconda del punto di ancoraggio e della lunghezza della linea di ancoraggio. I valori di caduta sono richiedibili all’indirizzo e-mail: linea.vita@wuerth.it
Ancoraggio alla struttura portante:
Il supporto va valutato e l’ancoraggio va dimensionato da un tecnico abilitato. In ogni caso si rende necessaria la verifica dell’idoneità del supporto ad assorbire la sollecitazione derivante dalla caduta dell’operatore (vedi norma 11560:2022)
Certificazioni:
La linea di ancoraggio è stata sottoposta alle prove di tipo previste dalla norma UNI 11578:2015 ed è conforme al tipo C. È idonea all’utilizzo da parte di max. 3 operatori connessi tramite opportuni DPI. La validità delle certificazioni decade qualora il prodotto venga disassemblato, alterato, modificato o non correttamente installato. Certificazioni scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Ispezione periodica:
Il sistema di ancoraggio è soggetto ad ispezione periodica obbligatoria ad intervallo non superiore a 2 anni, come previsto dalla norma UNI 11560:2022 al punto 9.2.3. Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall’installatore intermedio e/o dal tecnico abilitato sempre con assunzione di responsabilità per l’attività svolta. I controlli da svolgere fanno riferimento al prospetto 1, 2 e 3 della UNI 11560:2022
Ulteriori informazioni:
Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Dispositivi permanenti di ancoraggio angolari esterni/interni per linee di ancoraggio flessibili con campata massima 15 m, minima 2 m e tratta massima consigliata 60 m
Fissaggi:
- WCAEP: n. 4 barre filettate INOX A2 M12 o equivalenti (Art. 0954 12)
- WCAIP: n. 4 barre filettate INOX A2 M16 o equivalenti (Art. 0954 16)
- WCAIR: n. 4 barre filettate INOX A2 M16 o equivalenti (Art. 0954 16)
- WCAER: n. 2 barre filettate INOX A2 M16 o equivalenti (Art. 0954 12)
Il fissaggio dei dispositivi deve essere verificato mediante calcolo o prove da un tecnico abilitato. I dispositivi di ancoraggio sono stati sottoposti a prove sui materiali base senza la presenza di elementi collaboranti. In particolare, sono state effettuate prove su materiali base ad alta rigidezza (elementi strutturali in acciaio). Sarà cura del progettista verificare che la condizione di installazione sia riconducibile alle tipologie di materiale base sopra indicato
Indicazioni e note d’uso:
La tratta multicampata permette l’utilizzo di un solo dispositivo angolare, dotato di puleggia (WCAEP o WCAIP), su una campata di estremità e deve essere obbligatoriamente dotata di un elemento riduttore di tensione (WKLN) su uno dei due terminale di estremità
Montaggio della linea sui dispositivi con puleggia e ripartenza
La linea di ancoraggio deve essere agganciata ai riduttori di tensione (WKLN) mediante la forcella del tenditore e collegata ai dispositivi di estremità, nel caso dei terminali dotati di puleggia (WCAEP e WCAIP), con fune passente all’interno della puleggia. Nel caso di arrivo e partenza della linea (WCAIR e WCAER), quelle che stacca dal golfare deve essere fissata con il grillo, il cui perno deve essere infilato nell’intestatura della linea
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.