Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punto di ancoraggio per travi
Punto di ancoraggio per travi - 1
Punto di ancoraggio per travi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punto di ancoraggio per travi

Punto di ancoraggio mobile, regolabile per travi in acciaio

  • Norma EN: 795-B
  • Materiale: Alluminio
  • Peso: 1,6 kg
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
Cod. art. Norma EN Materiale Peso Numero UI
Prezzo/UI
0899032965
795-B Alluminio 1,6 kg
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
  • Per flange da 90 - 300 mm di larghezza

  • Resistenza minima alla rottura: 22 kN

  • Approvato come punto di ancoraggio per una persona