Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punto di ancoraggio WAAC
Linea vita Robust - sistemi di protezione anticaduta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Dotato di golfare girevole a 360° (autoallineante)
Componente utilizzabile su calcestruzzo, acciaio, legno lamellare e legno massello
Ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante (con ancorante chimico e barra filettata, bulloneria, viti strutturali per legno, WLGNFIX abbinato al rinforzo strutturale WRS)
In caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può deformarsi ed è idoneo a resistere ad un carico nominale di arresto caduta di 900 daN
Il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per operazioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo dei propri limiti operativi e se integro
Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
- rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione agli agenti atmosferici
- per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento
Idoneo per 1 operatore dotato di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI) che, in caso di caduta, non generino un carico maggiore di 6 kN
Idoneo anche per l’uso in trattenuta
Non idoneo per la realizzazione di linee di ancoraggio
I valori di deflessione e spostamento si riferiscono alla condizione di carico relativa all’arresto caduta del primo utilizzatore
Garanzia:
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)
Ancoraggio alla struttura portante:
Il supporto va valutato e l’ancoraggio va dimensionato da un tecnico abilitato. In ogni caso si rende necessaria la verifica dell’idoneità del supporto ad assorbire la sollecitazione derivante dalla caduta dell’operatore (vedi norma UNI 11560:2022 11560:2022)
Certificazioni:
Il dispositivo di ancoraggio è stato sottoposto alle prove di tipo previste dalla norma UNI 11578:2015 ed è conforme al tipo A. Il numero di operatori idonei ad utilizzare il dispositivo è riportato sulle pagine catalogo. La validità delle certificazioni decade qualora il prodotto venga disassemblato, alterato, modificato o non correttamente installato. Certificazioni scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Ispezione periodica:
Il sistema di ancoraggio è soggetto ad ispezione periodica obbligatoria ad intervallo non superiore a 2 anni, come previsto dalla norma UNI 11560:2022 al punto 9.2.3. Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall’installatore intermedio e/o dal tecnico abilitato sempre con assunzione di responsabilità per l’attività svolta. I controlli da svolgere fanno riferiemnto al prospetto 1, 2 e 3 della UNI 11560:2022
Ulteriori informazioni:
Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Dispositivo permanente di ancoraggio puntuale per la protezione dalle cadute dall’alto
Per l’installazione su elementi strutturali piani, colmo e puntone
WAAC-12 - Calcestruzzo - fissaggio tramite ancorante chimico
Requisiti del supporto:
- classe min. C20/25
- spessore min. 140 mm, larghezza min. 250 mm
Elementi di fissaggio:
- Ancorante chimico WIT-VM 250
- 1 barra filettata M12 in acciaio inox A2 (da tagliare)
- 1 dado esagonale M12 inox A2
- 1 rondella piana M12 inox A2
- oppure (secondo ETA) 1 barra filettata M12 in inox A4 pretagliata o a metro
- 1 dado esagonale M12 inox A4
- 1 rondella M12 inox A4
WAAC-12 - Acciaio - fissaggio tramite bulloni
Requisiti dell’acciaio:
Spessore min. 6 mm ed adeguata resistenza strutturale
Elementi di fissaggio:
- 1 barra filettata M12 cl. 70
- 1 dado esagonale autobloccante M12
- 2 rondelle piane M12
- Tutta la minuteria deve essere in acciaio inox A2
WAAC12 - Legno - fissaggio tramite WLGNFIX
Requisiti del legno:
- legno lamellare classe min. GL24h altezza min. 120 mm, larghezza min. 110 mm
- legno massello classe min. C30/S1 altezza min. 140 mm, larghezza min. 130 mm
Elementi di fissaggio:
- 1 rinforzo strutturale WRS
- 1 kit di fissaggio WLGNFIX
WAAC-VS - Legno - fissaggio tramite viti strutturali
Requisiti del legno:
- legno lamellare classe min. GL24h altezza min. 100 mm, larghezza min. 100 mm
- legno massello classe min. C30/S1 altezza min. 120 mm, larghezza min. 120 mm
Elementi di fissaggio - vite strutturale autoforante:
- con WAAC-VS a contatto con la trave portante (senza disegno): 2 viti ASSY®4 A2 WH Ø 8 x 100 mm in acciaio inox A2
- con WAAC-VS sul listello/tavolato (sopra pacchetto isolante/ di ventilazione): 2 viti ASSY®4 A2 WH Ø 8 x ... mm in acciaio inox
Le indicazioni di fissaggio sono proposte con criteri analogici rispetto alle prove di certificazione effettuate su elementi strutturali in acciaio per il componente WAAC-12 e legno lamellare GL24h per il componente WAAC-VS, e non sostituiscono la verifica strutturale a carico di un tecnico abilitato. Sarà cura del progettista verificare che la condizione di installazione sia riconducibile alle tipologie di materiale base sopraindicato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.