Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punto di ancoraggio treppiede Alluminio con argano di recupero
Per la discesa in sicurezza e interventi di soccorso in pozzetti e spazi ristretti quando non sono disponibili altre possibilità di ancoraggio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale: alluminio
- Gambe telescopiche estendibili da 130 cm a max 220 cm
- Piedini con rivestimento antiscivolo
- Argano realizzato con componenti in ottone e acciaio inox, con tamburo in alluminio anodizzato
- Numero massimo di utilizzatori contemporanei: 3
- Portata massima dell'argano: 150 kg
- Dimensioni per il trasporto: 1,30 m x 0,45 m x 0,30 m
- Peso: 20 kg
Viene fornito senza fune.
Utilizzo esclusivo con funi tessili.
Conforme alle normative europee EN 1496/B; EN 795/B, DPI categoria III.
Per la discesa in sicurezza e interventi di soccorso in pozzetti e spazi ristretti quando non sono disponibili altre possibilità di ancoraggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.