Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punto di ancoraggio treppiede Alluminio con argano di recupero
Per la discesa in sicurezza e interventi di soccorso in pozzetti e spazi ristretti quando non sono disponibili altre possibilità di ancoraggio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Materiale:
- alluminio
- Piantone telescopico allungabile da 130 cm a max 200 cm
- Piedini antiscivolo
- Argano con componenti in bronzo marino e acciaio inox.
- Tamburo in alluminio anodizzato
- Carico massimo: omologato per 1 persona
- Dimensioni trasporto:
- 1,30 m x 0,45 m x 0,30 m
- Peso: 20 kg
Viene fornito senza fune.
Utilizzo esclusivo con funi tessili.
Conforme alle normative europee EN 1496/B; EN 795/B, DPI categoria III.
Per la discesa in sicurezza e interventi di soccorso in pozzetti e spazi ristretti quando non sono disponibili altre possibilità di ancoraggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.