Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punto di ancoraggio treppiede Alluminio con argano di recupero
Punto di ancoraggio treppiede Alluminio con argano di recupero  - 1
Punto di ancoraggio treppiede Alluminio con argano di recupero  - 2
Punto di ancoraggio treppiede Alluminio con argano di recupero  - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punto di ancoraggio treppiede Alluminio con argano di recupero

Per la discesa in sicurezza e interventi di soccorso in pozzetti e spazi ristretti quando non sono disponibili altre possibilità di ancoraggio.

  • Norma EN: 795, 1496
  • Materiale: Alluminio
  • Altezza: 2200 mm
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
Cod. art. Norma EN Materiale Altezza Numero UI
Prezzo/UI
0899032087
795, 1496 Alluminio 2200 mm
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
  • Materiale:
  • alluminio

  • Piantone telescopico allungabile da 130 cm a max 200 cm

  • Piedini antiscivolo

  • Argano con componenti in bronzo marino e acciaio inox.
  • Tamburo in alluminio anodizzato

  • Carico massimo: omologato per 1 persona

  • Dimensioni trasporto:
  • 1,30 m x 0,45 m x 0,30 m

  • Peso: 20 kg
Indicazione

Viene fornito senza fune.


Utilizzo esclusivo con funi tessili.

Conforme alle normative europee EN 1496/B; EN 795/B, DPI categoria III.