Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spot LED da incasso Eye 25 Per montaggio ad incasso
Una ideale soluzione per un'illuminazione particolare
- Tensione nominale: 230 V
- Corrente nominale: 350 mA
- Materiale: Ottone
- Materiale della carcassa: Ottone, 58% di rame
- Superficie: Base
- Colore: Bianco
- Potenza nominale: 9 W
- Tipo lampada: LED
- Colore luce: Bianco caldo (WW)
- Indice di resa cromatica min (CRI): 90
- Flusso luminoso: 53 lm
- Diametro esterno: 24,5 mm
- Diametro di montaggio: 28 mm
- Profondità di montaggio: 12 mm
- Classe di efficienza energetica: F
- Tipo di attacco: Sistema a innesto LD1
- Lunghezza cavo: 1,8 m
- Durata utile illuminante: 50000 h
- In dotazione: Ready-to-use transformer with 9-way distributor for LD1 plug system (incl. 5 bridges), recessed spotlights incl. 1.8 m connecting cable with LD1 plug,
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Set composto da 4 spot LED e un trasformatore
- Il diametro ridotto di soli 25 mm consente il montaggio di diversi applicazioni
Le uscite non utilizzate vanno collegate con i ponticelli in dotazione
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.