Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punzonatrice PG per lamiera con punzone di separazione
Punzonatrice PG per lamiera con punzone di separazione - 1
Punzonatrice PG per lamiera con punzone di separazione - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punzonatrice PG per lamiera con punzone di separazione

Singola, senza vite di trazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Lunga durata


Angolo di spoglia appositamente sviluppato



Triplice intaglio del materiale nella matrice: gli sfridi di punzonatura non aderiscono alla vite di trazione, usura omogenea dell'utensile garantita e fori circolari precisi, privi di sbavatura



Allineamento preciso con la linea trasversale


Quattro tacche sulla matrice

Indicazione
  • Per viti di trazione da Ø19,0 mm, è possibile effettuare in alternativa la fase di pre-punzonatura con la punzonatrice M20 (PG 13.5).

  • Per la pre-foratura: Punta elicoidale HSS, art. n. 0624...

  • Per la lubrificazione della vite di trazione: AL 1100 art. n. 0893 110 1