Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punzonatrice per lamiera con punzone metrico Dimensioni metriche ISO conformi alla normativa EN 50262
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Con vite di trazione con cuscinetto a sfere
Vite di trazione con cuscinetto a sfere con guscio in plastica per protezione dallo sporco e durata maggiore
Lunga durata
Nuova geometria di taglio appositamente sviluppata
Triplice intaglio del materiale nella matrice - nessun bloccaggio dello scarto sulla vite di trazione, carico omogeneo dell'utensile garantito e fori circolari precisi, senza sbavature.
Allineamento preciso tramite linea a croce
4 tacche sulla matrice
Diametro degli elementi di controllo (pulsanti, interruttori, indicatori): 30,5 mm
Per viti di trazione da Ø19,0 mm in alternativa è possibile effettuare un preforo con la punzonatrice per lamiera M20 (PG 13,5).
Per la preforatura: Punte elicoidali HSS, art. 0624...
Per la lubrificazione della vite: AL 1100 art. n. 0893 110 1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.