Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punzonatrice per lamiera con punzone metrico Dimensioni metriche ISO conformi alla normativa EN 50262
Punzonatrice per lamiera con punzone metrico Dimensioni metriche ISO conformi alla normativa EN 50262 - 1
Punzonatrice per lamiera con punzone metrico Dimensioni metriche ISO conformi alla normativa EN 50262 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punzonatrice per lamiera con punzone metrico Dimensioni metriche ISO conformi alla normativa EN 50262

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con vite di trazione con cuscinetto a sfere



Vite di trazione con cuscinetto a sfere con guscio in plastica per protezione dallo sporco e durata maggiore



Lunga durata


Nuova geometria di taglio appositamente sviluppata



Triplice intaglio del materiale nella matrice - nessun bloccaggio dello scarto sulla vite di trazione, carico omogeneo dell'utensile garantito e fori circolari precisi, senza sbavature.



Allineamento preciso tramite linea a croce


4 tacche sulla matrice

Indicazione

Diametro degli elementi di controllo (pulsanti, interruttori, indicatori): 30,5 mm


Per viti di trazione da Ø19,0 mm in alternativa è possibile effettuare un preforo con la punzonatrice per lamiera M20 (PG 13,5).


Per la preforatura: Punte elicoidali HSS, art. 0624...


Per la lubrificazione della vite: AL 1100 art. n. 0893 110 1