- Innesto standard per applicazioni agricole con valvola a funghetto e guida-valvola con deflettore integrato per prevenire disconnessioni accidentali causati da un improvviso ritorno dell’olio, per Art. 0866999373,0866999374,0866999375
- Innesto push-pull per montaggio a passaparete. Funzione antistrappo dei tubi, per art. 0866999376,0866999377,0866999378
Temperatura di lavoro | Trattamento della superficie | Tipo valvola | Connessione/ disconnessione | Connessione in pressione | Materiale | Intercambiabilità |
-25 °C to 125 °C | MATE 500 (CRlll) | Valvola a fungo | Premere per collegare / Tirare per scollegare | Non consentita | Acciaio | • ISO 7241-1 Part A • Faster - CPV/CNV • Stucchi - IRS-V • DNP - PPV/PPS • Parker - 4250 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.