Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto a fissaggio meccanico, in metallo duro RCMX (lavorazione media)
Ideale per profondità di taglio e avanzamento medi in usi universali in vari materiali, quali acciaio (ISO P), acciaio inossidabile (ISO M), ghisa (ISO K) e superleghe resistenti al calore (HRSA, ISO S)
- Materiale da lavorare: Acciaio, Acciaio inossidabile, Ghisa, Leghe resistenti al calore
- Tipo alimentazione: Finitura media
- Materiale: Carburo
- Tipo di carburo metallico ISO: P30, M25, K20, S20
- Tipo carburo: HC5330
- Condizioni di lavorazione per inserto sostituibile: Condizioni difficili
- Forma inserto sostituibile ISO: forma circolare
- Angolo di disimpegno inserto sostituibile ISO: C (7°)
- Classe di tolleranza inserto sostituibile ISO: M
- Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo X (disegno o descrizione dettagliata richiesti)
- Raggio inserto sostituibile ISO: M0
- Rivestimento: CVD
- Area tipo di carburo metallico ISO: P, M, K, S
- Gruppo di materiali: P (applicazione primaria), M (applicazione primaria), K (applicazione primaria), S (applicazione primaria)
- Vc min/max in acciaio: 120-290 m/min
- Vc min/max in acciaio inossidabile: 120-180 m/min
- Vc min/max in ghisa: 110-270 m/min
- Vc min/max in leghe resistenti al calore: 40-60 m/min
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Carico di taglio ridotto grazie alla geometria per taglio morbido
Per uso universale nella tornitura longitudinale, frontale e a copiare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.