Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ROCKWOOL 800
Resistenza alla compressione e dimensionalmente stabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Non infiammabile A2
- Resistente al calore fino a +250°C
- Temperatura di fusione > +1000°C
- Installazione semplice
- grazie al rivestimento interno intagliato
- La lamina di alluminio funge da freno al vapore
- Idrorepellente
Per isolamento di tubi per impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria, impianti solari, tubi per acqua calda, tubi per vapore
Per utilizzo nel sistema
[A] + [C] + [D1] + [D4] + [H]
- Paratia combinata [A]
- Paratia antifuoco W Kombi [C]
- Schiuma antifuoco 90 [D1]
- Schiuma antifuoco Kombi [D4]
- Sbarrafuoco per tubi Z [H]
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.