Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ROCKWOOL 800
Resistenza alla compressione e dimensionalmente stabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Non infiammabile A2
- Resistente al calore fino a +250°C
- Temperatura di fusione > +1000°C
- Installazione semplice
- grazie al rivestimento interno intagliato
- La lamina di alluminio funge da freno al vapore
- Idrorepellente
Per isolare:
- Impianti di riscaldamento e di acqua calda
- Collettori solari
- Tubi per acqua calda
- Tubi per vapore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.