Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raschiatore per materiali edili
Il corpo base è realizzato in acciaio di alta qualità resistente all'usura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Manico ergonomico di plastica morbida bicomponente
- Acciaio antiruggine ad alta resistenza particolarmente resistente all'usura
- Estremità anteriore inclinata per lavorare in zone difficili da raggiungere
- Base con file di denti affilati 5 x 10/5 x 12
Ideale per levigare e pulire materiali da costruzione (escluso il calcestruzzo) come: Intonaci in calce-cemento (lucidabili), intonaci asciutti di risanamento (installati), sistemi compositi di isolamento termico, truciolato morbido e duro, Styrodur, arenaria, calcestruzzo aerato, residui dei punti di levigatura da muratura spoglia, giunti bisellati ecc. Adatto anche per il livellamento di colmi di pavimenti in massetto e per rimuovere residui di adesivo (ad esempio per preparare le pareti e le superfici dei pavimenti prima della posa di piastrelle)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.